Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F2 /iglidur® F2 F2FM-0608-06

  • ERIKS:13564492
Image 1
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,96 €

-

10+

2,66 €

46.36%

25+

1,46 €

70.50%

50+

0,91 €

81.61%

100+

0,61 €

87.74%

200+

0,49 €

90.04%

500+

0,38 €

92.34%

1000+

0,28 €

94.25%

2500+

0,25 €

95.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
F2FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F2
Entretien
Sans entretien