Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-7075-40

  • ERIKS:13564480
Image 1
Ajouter à la liste

44,27 €/ Unitéhors TVA

53,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,27 €

-

10+

32,85 €

25.79%

25+

26,66 €

39.79%

50+

23,10 €

47.81%

100+

21,81 €

50.73%

200+

20,79 €

53.05%

500+

18,72 €

57.73%

1000+

16,78 €

62.10%

2500+

15,54 €

64.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-7075-40
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien