Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-6065-40

  • ERIKS:13564479
Image 1
Ajouter à la liste

35,51 €/ Unitéhors TVA

42,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,51 €

-

10+

26,14 €

26.38%

25+

21,07 €

40.66%

50+

18,20 €

48.74%

100+

17,12 €

51.79%

200+

16,32 €

54.04%

500+

14,69 €

58.64%

1000+

13,30 €

62.55%

2500+

12,20 €

65.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-6065-40
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
73 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien