Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-5055-40

  • ERIKS:13564478
Image 1
Ajouter à la liste

34,92 €/ Unitéhors TVA

42,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,92 €

-

10+

24,15 €

30.85%

25+

18,32 €

47.55%

50+

15,26 €

56.31%

100+

13,97 €

60.01%

200+

13,30 €

61.92%

500+

11,99 €

65.67%

1000+

10,94 €

68.66%

2500+

9,94 €

71.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien