Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-5055-10

  • ERIKS:13564477
Image 1
Ajouter à la liste

14,95 €/ Unitéhors TVA

18,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,95 €

-

10+

9,16 €

38.75%

25+

6,02 €

59.72%

50+

4,54 €

69.63%

100+

3,80 €

74.59%

200+

3,61 €

75.86%

500+

3,25 €

78.27%

1000+

3,00 €

79.92%

2500+

2,72 €

81.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-5055-10
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
63 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien