Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-4550-50

  • ERIKS:13564476
Image 1
Ajouter à la liste

35,26 €/ Unitéhors TVA

42,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,26 €

-

10+

24,40 €

30.82%

25+

18,52 €

47.47%

50+

15,43 €

56.25%

100+

14,16 €

59.86%

200+

13,51 €

61.69%

500+

12,14 €

65.57%

1000+

10,96 €

68.91%

2500+

10,15 €

71.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
58 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien