24,85 €/ Unitéhors TVA
30,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,85 € | - |
10+ | 16,42 € | 33.94% |
25+ | 11,89 € | 52.14% |
50+ | 9,58 € | 61.47% |
100+ | 8,57 € | 65.52% |
200+ | 8,15 € | 67.20% |
500+ | 7,33 € | 70.49% |
1000+ | 6,57 € | 73.55% |
2500+ | 6,08 € | 75.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-4044-40 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |