21,70 €/ Unitéhors TVA
26,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,70 € | - |
10+ | 14,00 € | 35.46% |
25+ | 9,88 € | 54.47% |
50+ | 7,83 € | 63.92% |
100+ | 6,86 € | 68.39% |
200+ | 6,54 € | 69.88% |
500+ | 5,91 € | 72.77% |
1000+ | 5,49 € | 74.69% |
2500+ | 4,88 € | 77.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |