18,70 €/ Unitéhors TVA
22,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,70 € | - |
10+ | 11,70 € | 37.40% |
25+ | 7,96 € | 57.42% |
50+ | 6,12 € | 67.28% |
100+ | 5,28 € | 71.75% |
200+ | 5,00 € | 73.27% |
500+ | 4,52 € | 75.81% |
1000+ | 4,24 € | 77.34% |
2500+ | 3,76 € | 79.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |