18,62 €/ Unitéhors TVA
22,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,62 € | - |
10+ | 11,38 € | 38.88% |
25+ | 7,51 € | 59.69% |
50+ | 5,64 € | 69.69% |
100+ | 4,71 € | 74.69% |
200+ | 4,24 € | 77.24% |
500+ | 3,80 € | 79.59% |
1000+ | 3,50 € | 81.22% |
2500+ | 3,15 € | 83.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-3539-16 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |