10,74 €/ Unitéhors TVA
13,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,74 € | - |
10+ | 6,57 € | 38.76% |
25+ | 4,31 € | 59.82% |
50+ | 3,25 € | 69.73% |
100+ | 2,74 € | 74.51% |
200+ | 2,60 € | 75.75% |
500+ | 2,34 € | 78.23% |
1000+ | 2,15 € | 80.00% |
2500+ | 1,94 € | 81.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-3539-06 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |