16,85 €/ Unitéhors TVA
20,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,85 € | - |
10+ | 10,32 € | 38.78% |
25+ | 6,78 € | 59.75% |
50+ | 5,11 € | 69.67% |
100+ | 4,28 € | 74.63% |
200+ | 4,09 € | 75.76% |
500+ | 3,67 € | 78.24% |
1000+ | 3,40 € | 79.82% |
2500+ | 3,08 € | 81.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-3236-26 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 45 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |