16,42 €/ Unitéhors TVA
19,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,42 € | - |
10+ | 9,99 € | 39.12% |
25+ | 6,52 € | 60.30% |
50+ | 4,85 € | 70.49% |
100+ | 4,05 € | 75.35% |
200+ | 3,86 € | 76.50% |
500+ | 3,48 € | 78.82% |
1000+ | 3,25 € | 80.21% |
2500+ | 2,89 € | 82.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-3034-26 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |