14,59 €/ Unitéhors TVA
17,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,59 € | - |
10+ | 8,57 € | 41.28% |
25+ | 5,36 € | 63.28% |
50+ | 3,84 € | 73.70% |
100+ | 3,10 € | 78.78% |
200+ | 2,64 € | 81.90% |
500+ | 2,38 € | 83.72% |
1000+ | 2,13 € | 85.42% |
2500+ | 1,98 € | 86.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |