13,17 €/ Unitéhors TVA
15,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,17 € | - |
10+ | 7,47 € | 43.29% |
25+ | 4,43 € | 66.38% |
50+ | 3,06 € | 76.77% |
100+ | 2,28 € | 82.68% |
200+ | 1,92 € | 85.43% |
500+ | 1,65 € | 87.45% |
1000+ | 1,50 € | 88.60% |
2500+ | 1,31 € | 90.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-1820-17 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |