Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-1618-17

  • ERIKS:13564464
Image 1
Ajouter à la liste

13,07 €/ Unitéhors TVA

15,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,07 €

-

10+

7,45 €

43.02%

25+

4,37 €

66.57%

50+

2,96 €

77.33%

100+

2,24 €

82.85%

200+

1,86 €

85.76%

500+

1,62 €

87.65%

1000+

1,48 €

88.66%

2500+

1,29 €

90.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien