13,07 €/ Unitéhors TVA
15,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,07 € | - |
10+ | 7,45 € | 43.02% |
25+ | 4,37 € | 66.57% |
50+ | 2,96 € | 77.33% |
100+ | 2,24 € | 82.85% |
200+ | 1,86 € | 85.76% |
500+ | 1,62 € | 87.65% |
1000+ | 1,48 € | 88.66% |
2500+ | 1,29 € | 90.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-1517-17 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |