12,92 €/ Unitéhors TVA
15,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,92 € | - |
10+ | 7,30 € | 43.53% |
25+ | 4,29 € | 66.76% |
50+ | 2,89 € | 77.65% |
100+ | 2,17 € | 83.24% |
200+ | 1,81 € | 86.03% |
500+ | 1,54 € | 88.09% |
1000+ | 1,39 € | 89.26% |
2500+ | 1,20 € | 90.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-1517-12 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |