Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-1416-17

  • ERIKS:13564461
Image 1
Ajouter à la liste

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,96 €

-

10+

7,35 €

43.26%

25+

4,31 €

66.72%

50+

2,91 €

77.57%

100+

2,19 €

83.14%

200+

1,82 €

85.92%

500+

1,56 €

87.98%

1000+

1,44 €

88.86%

2500+

1,24 €

90.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-1416-17
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien