12,75 €/ Unitéhors TVA
15,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,75 € | - |
10+ | 7,18 € | 43.67% |
25+ | 4,18 € | 67.21% |
50+ | 2,81 € | 77.94% |
100+ | 2,09 € | 83.61% |
200+ | 1,77 € | 86.14% |
500+ | 1,48 € | 88.38% |
1000+ | 1,33 € | 89.57% |
2500+ | 1,18 € | 90.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-1416-12 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |