Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-1214-12

  • ERIKS:13564459
Image 1
Ajouter à la liste

12,75 €/ Unitéhors TVA

15,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,75 €

-

10+

7,18 €

43.67%

25+

4,18 €

67.21%

50+

2,81 €

77.94%

100+

2,09 €

83.61%

200+

1,77 €

86.14%

500+

1,48 €

88.38%

1000+

1,33 €

89.57%

2500+

1,18 €

90.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien