Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-1012-18

  • ERIKS:13564457
Image 1
Ajouter à la liste

11,99 €/ Unitéhors TVA

14,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,99 €

-

10+

6,61 €

44.85%

25+

3,67 €

69.41%

50+

2,38 €

80.19%

100+

1,65 €

86.21%

200+

1,35 €

88.75%

500+

1,16 €

90.33%

1000+

0,93 €

92.23%

2500+

0,80 €

93.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-1012-18
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
18 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien