11,74 €/ Unitéhors TVA
14,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,74 € | - |
10+ | 6,42 € | 45.31% |
25+ | 3,53 € | 69.90% |
50+ | 2,22 € | 81.07% |
100+ | 1,54 € | 86.89% |
200+ | 1,22 € | 89.64% |
500+ | 0,97 € | 91.75% |
1000+ | 0,80 € | 93.20% |
2500+ | 0,67 € | 94.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-1012-08 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |