Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® F /iglidur® F FFM-1012-06

  • ERIKS:13564454
Image 1
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,70 €

-

10+

6,37 €

45.62%

25+

3,52 €

69.97%

50+

2,20 €

81.17%

100+

1,52 €

87.01%

200+

1,22 €

89.61%

500+

0,93 €

92.05%

1000+

0,76 €

93.51%

2500+

0,67 €

94.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
FFM-1012-06
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® F
Matériau du chemin du roulement
iglidur® F
Entretien
Sans entretien