11,51 €/ Unitéhors TVA
13,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,51 € | - |
10+ | 6,25 € | 45.71% |
25+ | 3,40 € | 70.46% |
50+ | 2,13 € | 81.52% |
100+ | 1,41 € | 87.79% |
200+ | 1,14 € | 90.10% |
500+ | 0,87 € | 92.41% |
1000+ | 0,70 € | 93.89% |
2500+ | 0,61 € | 94.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-0810-06 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |