11,48 €/ Unitéhors TVA
13,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,48 € | - |
10+ | 6,19 € | 46.03% |
25+ | 3,36 € | 70.70% |
50+ | 2,09 € | 81.79% |
100+ | 1,39 € | 87.91% |
200+ | 1,14 € | 90.07% |
500+ | 0,86 € | 92.55% |
1000+ | 0,68 € | 94.04% |
2500+ | 0,59 € | 94.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-0608-08 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |