11,36 €/ Unitéhors TVA
13,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,36 € | - |
10+ | 6,12 € | 46.15% |
25+ | 3,33 € | 70.74% |
50+ | 2,07 € | 81.77% |
100+ | 1,37 € | 87.96% |
200+ | 1,12 € | 90.13% |
500+ | 0,84 € | 92.64% |
1000+ | 0,67 € | 94.15% |
2500+ | 0,57 € | 94.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |