11,38 €/ Unitéhors TVA
13,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,38 € | - |
10+ | 6,10 € | 46.41% |
25+ | 3,29 € | 71.12% |
50+ | 2,03 € | 82.14% |
100+ | 1,35 € | 88.15% |
200+ | 0,99 € | 91.32% |
500+ | 0,80 € | 92.99% |
1000+ | 0,63 € | 94.49% |
2500+ | 0,51 € | 95.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | FFM-0405-06 |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre extérieur | 5.5 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 9.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® F |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® F |
Entretien | Sans entretien |