Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-2023-21

  • ERIKS:13564397
Image 1
Ajouter à la liste

17,06 €/ Unitéhors TVA

20,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,06 €

-

10+

10,51 €

38.42%

25+

6,88 €

59.69%

50+

4,64 €

72.83%

100+

3,76 €

77.95%

200+

3,29 €

80.73%

500+

3,08 €

81.96%

1000+

2,85 €

83.30%

2500+

2,64 €

84.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
C500FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® C500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® C500
Entretien
Sans entretien