Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-1618-17

  • ERIKS:13564396
Image 1
Ajouter à la liste

13,47 €/ Unitéhors TVA

16,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,47 €

-

10+

8,27 €

38.65%

25+

5,42 €

59.80%

50+

3,61 €

73.20%

100+

2,93 €

78.28%

200+

2,58 €

80.82%

500+

2,41 €

82.09%

1000+

2,22 €

83.50%

2500+

2,11 €

84.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
C500FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® C500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® C500
Entretien
Sans entretien