Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® C500 /iglidur® C500 C500FM-1214-12

  • ERIKS:13564395
Image 1
Ajouter à la liste

13,05 €/ Unitéhors TVA

15,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,05 €

-

10+

7,51 €

42.50%

25+

4,50 €

65.50%

50+

2,64 €

79.77%

100+

1,88 €

85.59%

200+

1,58 €

87.92%

500+

1,48 €

88.65%

1000+

1,39 €

89.37%

2500+

1,29 €

90.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
C500FM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® C500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® C500
Entretien
Sans entretien