11,63 €/ Unitéhors TVA
14,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,63 € | - |
10+ | 6,76 € | 41.83% |
25+ | 4,16 € | 64.22% |
50+ | 2,51 € | 78.43% |
100+ | 1,82 € | 84.31% |
200+ | 1,50 € | 87.09% |
500+ | 1,41 € | 87.91% |
1000+ | 1,31 € | 88.73% |
2500+ | 1,24 € | 89.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | C500FM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® C500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® C500 |
Entretien | Sans entretien |