11,48 €/ Unitéhors TVA
13,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,48 € | - |
10+ | 6,63 € | 42.22% |
25+ | 3,99 € | 65.23% |
50+ | 2,34 € | 79.64% |
100+ | 1,67 € | 85.43% |
200+ | 1,41 € | 87.75% |
500+ | 1,31 € | 88.58% |
1000+ | 1,24 € | 89.24% |
2500+ | 1,18 € | 89.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | C500FM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® C500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® C500 |
Entretien | Sans entretien |