11,32 €/ Unitéhors TVA
13,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,32 € | - |
10+ | 6,42 € | 43.29% |
25+ | 3,88 € | 65.77% |
50+ | 2,28 € | 79.87% |
100+ | 1,63 € | 85.57% |
200+ | 1,39 € | 87.75% |
500+ | 1,27 € | 88.76% |
1000+ | 1,22 € | 89.26% |
2500+ | 1,14 € | 89.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | C500FM-0608-06 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® C500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® C500 |
Entretien | Sans entretien |