Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-2023-21

  • ERIKS:13564384
Image 1
Ajouter à la liste

12,33 €/ Unitéhors TVA

14,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,33 €

-

10+

8,11 €

34.21%

25+

5,55 €

55.01%

50+

4,14 €

66.41%

100+

3,36 €

72.73%

200+

2,79 €

77.35%

500+

2,13 €

82.74%

1000+

1,81 €

85.36%

2500+

1,62 €

86.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ABFM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® AB
Matériau du chemin du roulement
iglidur® AB
Entretien
Sans entretien