Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-1517-12

  • ERIKS:13564383
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,63 €

-

10+

5,28 €

38.77%

25+

3,33 €

61.45%

50+

2,38 €

72.47%

100+

1,84 €

78.63%

200+

1,52 €

82.38%

500+

1,16 €

86.56%

1000+

0,97 €

88.77%

2500+

0,82 €

90.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ABFM-1517-12
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® AB
Matériau du chemin du roulement
iglidur® AB
Entretien
Sans entretien