Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-1214-12

  • ERIKS:13564382
Image 1
Ajouter à la liste

7,85 €/ Unitéhors TVA

9,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,85 €

-

10+

4,66 €

40.68%

25+

2,85 €

63.68%

50+

1,98 €

74.82%

100+

1,52 €

80.63%

200+

1,24 €

84.26%

500+

0,95 €

87.89%

1000+

0,76 €

90.31%

2500+

0,65 €

91.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ABFM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® AB
Matériau du chemin du roulement
iglidur® AB
Entretien
Sans entretien