7,70 €/ Unitéhors TVA
9,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,70 € | - |
10+ | 4,54 € | 40.99% |
25+ | 2,79 € | 63.70% |
50+ | 1,90 € | 75.31% |
100+ | 1,46 € | 80.99% |
200+ | 1,20 € | 84.44% |
500+ | 0,93 € | 87.90% |
1000+ | 0,74 € | 90.37% |
2500+ | 0,63 € | 91.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ABFM-1012-12 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® AB |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® AB |
Entretien | Sans entretien |