Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-0810-09

  • ERIKS:13564380
Image 1
Ajouter à la liste

7,03 €/ Unitéhors TVA

8,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,03 €

-

10+

4,01 €

42.97%

25+

2,41 €

65.68%

50+

1,58 €

77.57%

100+

1,20 €

82.97%

200+

0,99 €

85.95%

500+

0,74 €

89.46%

1000+

0,61 €

91.35%

2500+

0,46 €

93.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ABFM-0810-09
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® AB
Matériau du chemin du roulement
iglidur® AB
Entretien
Sans entretien