Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-0608-08

  • ERIKS:13564379
Image 1
Ajouter à la liste

6,86 €/ Unitéhors TVA

8,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,86 €

-

10+

3,90 €

43.21%

25+

2,28 €

66.76%

50+

1,50 €

78.12%

100+

1,12 €

83.66%

200+

0,93 €

86.43%

500+

0,70 €

89.75%

1000+

0,57 €

91.69%

2500+

0,44 €

93.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ABFM-0608-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® AB
Matériau du chemin du roulement
iglidur® AB
Entretien
Sans entretien