Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-4550-50

  • ERIKS:13564368
Image 1
Ajouter à la liste

54,45 €/ Unitéhors TVA

65,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,45 €

-

10+

44,65 €

18.00%

25+

36,82 €

32.38%

50+

31,24 €

42.64%

100+

28,33 €

47.98%

200+

25,57 €

53.04%

500+

22,84 €

58.06%

1000+

21,47 €

60.57%

2500+

19,38 €

64.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien