Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-4044-40

  • ERIKS:13564367
Image 1
Ajouter à la liste

35,32 €/ Unitéhors TVA

42,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,32 €

-

10+

25,23 €

28.56%

25+

19,68 €

44.27%

50+

16,40 €

53.58%

100+

15,20 €

56.97%

200+

14,73 €

58.31%

500+

13,68 €

61.27%

1000+

13,03 €

63.10%

2500+

12,18 €

65.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien