33,14 €/ Unitéhors TVA
40,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,14 € | - |
10+ | 26,37 € | 20.41% |
25+ | 21,00 € | 36.64% |
50+ | 17,52 € | 47.13% |
100+ | 15,83 € | 52.24% |
200+ | 14,29 € | 56.88% |
500+ | 12,79 € | 61.41% |
1000+ | 12,05 € | 63.65% |
2500+ | 10,85 € | 67.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500FM-3539-40 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |