Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3539-26

  • ERIKS:13564365
Image 1
Ajouter à la liste

26,18 €/ Unitéhors TVA

31,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,18 €

-

10+

20,43 €

21.99%

25+

15,81 €

39.62%

50+

13,05 €

50.15%

100+

11,76 €

55.08%

200+

10,64 €

59.36%

500+

9,50 €

63.72%

1000+

8,95 €

65.82%

2500+

8,09 €

69.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien