Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3034-26

  • ERIKS:13564363
Image 1
Ajouter à la liste

24,17 €/ Unitéhors TVA

29,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,17 €

-

10+

18,70 €

22.64%

25+

14,33 €

40.72%

50+

11,76 €

51.34%

100+

10,62 €

56.05%

200+

9,56 €

60.46%

500+

8,55 €

64.62%

1000+

8,06 €

66.67%

2500+

7,28 €

69.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-3034-26
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
26 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien