Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3034-16

  • ERIKS:13564362
Image 1
Ajouter à la liste

19,87 €/ Unitéhors TVA

24,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,87 €

-

10+

14,99 €

24.57%

25+

11,13 €

43.98%

50+

8,99 €

54.78%

100+

8,09 €

59.27%

200+

7,28 €

63.38%

500+

6,54 €

67.11%

1000+

6,14 €

69.12%

2500+

5,57 €

71.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien