Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-2023-21

  • ERIKS:13252547
Image 1
Ajouter à la liste

16,11 €/ Unitéhors TVA

19,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,11 €

-

10+

11,78 €

26.89%

25+

8,32 €

48.35%

50+

6,61 €

58.96%

100+

5,87 €

63.56%

200+

5,30 €

67.10%

500+

4,75 €

70.52%

1000+

4,50 €

72.05%

2500+

4,05 €

74.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien