Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1820-12

  • ERIKS:13564354
Image 1
Ajouter à la liste

11,04 €/ Unitéhors TVA

13,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,04 €

-

10+

6,90 €

37.52%

25+

4,64 €

58.00%

50+

3,25 €

70.57%

100+

2,72 €

75.39%

200+

2,43 €

77.97%

500+

2,22 €

79.86%

1000+

2,11 €

80.90%

2500+

1,98 €

82.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien