10,98 €/ Unitéhors TVA
13,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,98 € | - |
10+ | 7,39 € | 32.70% |
25+ | 4,52 € | 58.82% |
50+ | 3,27 € | 70.24% |
100+ | 2,85 € | 74.05% |
200+ | 2,57 € | 76.64% |
500+ | 2,32 € | 78.89% |
1000+ | 2,20 € | 79.93% |
2500+ | 2,00 € | 81.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | A500FM-1517-17 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® A500 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® A500 |
Entretien | Sans entretien |