Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-15

  • ERIKS:13564347
Image 1
Ajouter à la liste

9,69 €/ Unitéhors TVA

11,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,69 €

-

10+

6,29 €

35.10%

25+

3,57 €

63.14%

50+

2,49 €

74.31%

100+

2,13 €

78.04%

200+

1,90 €

80.39%

500+

1,73 €

82.16%

1000+

1,65 €

82.94%

2500+

1,48 €

84.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
A500FM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® A500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® A500
Entretien
Sans entretien